カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
- マスク(5)
- 作業工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 安全標識(3)
- 自動車純正部品(3)
- 切削工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- CKD(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SMC(104)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- よし与工房(1)
- エスコ(1)
- カクイチ(2)
- カネソウ(1)
- セメダイン(1)
- ブラスト興業(3)
- ホンダ(2)
- マルキン印(5)
- ミツビシ(1)
- 正峰工業(2)
- 武蔵ホルト(2)
- 重松製作所(5)
エコロジープロダクト

SYバンド SUS304製
カクイチ(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
SYバンド SS製
カクイチ¥269税込¥2961個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付
ブラスト興業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地仕様看板ガード付材質鉄板、プリズム高輝度反射シート色蛍光ライムイエロー材質(枠)鉄
スリム看板 黄蛍光プリズム反射
ブラスト興業(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート色蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)鉄
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付
ブラスト興業¥6,598税込¥7,2581台翌々日出荷PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート色【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
EMOTT
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10本)当日出荷から5日以内出荷EMOTTは、Emotionの造語で、「自分の間性・感情に従って表現する」という意味をこめたブランドです。 EMOTTの3つの特長 (1)これまでにないデザインの新しいサインペン ラウンドスクエア形状 角がないから握りやすい 5Cアソートセットは軸と同じ白を基調とした軸スタンド付。インテリア等との親和性が高く生活に溶け込むデザイン。 (2)個性あふれる8つのカラーグループで構成される40色 NO.1NVIVID COLOR NO.2 PASSION COLOR NO.3 VINTAGE COLOR NO.4 ISLAND COLOR NO.5 CANDY COLOR NO.6 NATURE COLOR NO.7 FLORAL COLOR NO.8 RETRO COLOR 簡単にセンスのよいおしゃれな表現ができる、これまでにない5色の新しい組み合わせ。それぞれが独立した意味を持った5色の8つのカラーグループだから<今まで使ったことのない色の組み合わせ><今まで見つからなかった色の好み>が見つかる。 (3)新開発のペン先・インク 耐久性のあるペン先 ペン先がアウターに覆われているのでペン先がつぶれず描線幅が変わりません。 耐水性顔料インク 描線幅0.4mmシリーズEMOTT方式キャップ式線幅(mm)0.4色(本体)ホワイト
6本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌日出荷エスコ品番EA819SY-33セット内容(刃径×刃長)Φ2.9mm、2.1×7.7mm、2.2×9.0mm、5.3×0.8mm、3.5×5.8mm、3.4×9.3mm×各1本、プラスチックケース入り
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用
カネソウ¥12,980~税込¥14,278~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100
S Series(SY3300)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3301R)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3345R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なし定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3320
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3331)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら