カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- Y形ストレーナー(5)
絞り込み
呼び径(A)
- 50(5)
材質
- 鋳鉄(5)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- フランジ形(4)
使用流体
ガス(3)
蒸気(4)
呼び径(B)
- 2
- 3/8(1)
- 1/2(5)
- 3/4(5)
- 1(5)
- 1-1/4(5)
- 1-1/2(8)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
- 2(2)
1・2
ハンドル形状
- なし(4)
なし
ブランド
- ヨシタケ(5)
ヨシタケ
「sy-40」の検索結果

ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から12日以内出荷目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ
ヨシタケ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から13日以内出荷ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。形状Y形厚さ(mm)1(ガスケット)色シルバー材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナ最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)80メッシュ
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ
ヨシタケ¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷から9日以内出荷仕様1.0MPa形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
Y形ストレーナ SY-40H
ヨシタケ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から4日以内出荷2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。タイプY形最高温度(℃)220材質(スクリーン)SUS適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)80メッシュ標準
ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ
ヨシタケ(16件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2