カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- Y形ストレーナー(3)
絞り込み
呼び径(A)
- 100(3)
材質
- 鋳鉄(3)
接続方式
- フランジ形(3)
使用流体
ガス(2)
蒸気(2)
呼び径(B)
- 4
- 3/8(1)
- 1/2(5)
- 3/4(5)
- 1(5)
- 1-1/4(5)
- 1-1/2(8)
- 2(5)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 2(1)
1・2
ハンドル形状
- なし(2)
なし
ブランド
- ヨシタケ(3)
ヨシタケ
「sy-40」の検索結果

ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から12日以内出荷目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ
ヨシタケ¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷から9日以内出荷仕様1.0MPa形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
Y形ストレーナ SY-40H
ヨシタケ¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷から4日以内出荷2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。タイプY形最高温度(℃)220材質(スクリーン)SUS適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)80メッシュ標準