カテゴリ

  • 農業機械(4,436)
  • バイク部品(779)
  • パソコン/周辺機器(774)
  • 制御機器(668)
  • 配管・水廻り設備部材(490)
  • 自動車純正部品(443)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(382)
  • 安全標識(313)
  • 空調・照明・電設資材(307)
  • 測定用品(302)
  • 建築金物(279)
  • 清掃用品(265)
  • 科学研究・開発用品(245)
  • 空圧工具(245)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(204)
  • トラック用品・パーツ(174)
  • 家電(166)
  • 船舶用品・漁業資材(160)
  • 事務用品(145)
  • 厨房用品(136)
  • カー用品(133)
  • 自動車補修部品(126)
  • 機構部品(122)
  • 切削工具(117)
  • 作業工具(116)
  • 安全保護具(111)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(104)
  • 物流用品(89)
  • タイヤ・足回り(78)
  • マスク(78)
  • 電気材料(77)
  • 学童・教育用品(73)
  • 作業服(64)
  • 自転車部品(62)
  • 溶接用品(59)
  • 日用品(50)
  • 店舗什器・備品(49)
  • 電動工具(49)
  • 研磨材(47)
  • 自動車用オイル・ケミカル(46)
  • スプレー・オイル・グリス(43)
  • オフィス家具(41)
  • 卓上消耗品(40)
  • 塗装・養生・内装用品(40)
  • メカニカル部品(33)
  • 介護用品(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 洗剤・除去剤(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 整備工具・収納(29)
  • 保管用品(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 医療(27)
  • 建材・エクステリア(26)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(25)
  • トラック純正部品(22)
  • 梱包用品(19)
  • 安全用品(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • エンジン工具(19)
  • 防災用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • バイク純正部品(14)
  • 接着剤・補修材(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 住設機器(8)
  • テープ(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 縫製用品(7)
  • 塗料(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • ヘルスケア(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 理美容(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 手袋(3)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 農具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy」の検索結果

13,303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SYバンド カナフレックス

    SYバンド

    カナフレックス(16件のレビュー)
    429税込472特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • SYバンド SUS304製 カクイチ

    SYバンド SUS304製

    カクイチ(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
  • SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業

    SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄

    正峰工業(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • SYバンド 右巻きダクトホース用 モノタロウ

    SYバンド 右巻きダクトホース用

    モノタロウ(13件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
    用途ダクトホースの接続用に使用します。表面処理(ボルト)三価クロムメッキ材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)材質(ボルト)鉄(SS400)材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
  • SYバンド SUS304 カナフレックス

    SYバンド SUS304

    カナフレックス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • SYバンド SS製 カクイチ

    SYバンド SS製

    カクイチ
    239税込263特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ

    ヨシタケ(16件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
  • Sy11、Sy185用フィルタ V3 重松製作所

    Sy11、Sy185用フィルタ V3

    重松製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    捕集効率99.97%以上のフィルターです。
    用途石綿用。
  • SYバンド(右巻ホース用) ステンレス 正峰工業

    SYバンド(右巻ホース用) ステンレス

    正峰工業
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールステンレス製(SUS304)
  • Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー 重松製作所

    Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー

    重松製作所
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    SY185、SY11、SY20用の専用リチウムイオン電池7.4Vです。
    仕様シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリートラスコ品番836-3457質量(g)95充電時間(時間)2.5アズワン品番64-8899-462018年トラスコ掲載ページ6 0183
  • SYバンド(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    SYバンド(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
  • SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業

    SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄

    正峰工業
    249税込274特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様) ヨシタケ

    ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様)

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    3,926税込4,319
    1個
    当日出荷
    配管内の異物除去
    用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
  • ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
  • チップ CNMG-SY 三菱マテリアル

    チップ CNMG-SY

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    軽切削領域(ap=0.5-1.5mm)
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • オールアンカー SYタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SYタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様) ヨシタケ

    ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様)

    ヨシタケ
    3,893税込4,282
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    配管内の異物除去
    用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
  • Sy11、Sy185用フィルタ G2 重松製作所

    Sy11、Sy185用フィルタ G2

    重松製作所
    729税込802
    1個
    当日出荷
    用途一般粉じん用。仕様Sy11、Sy185用のフィルタートラスコ品番773-7904適合機種Sy11、Sy185質量(g)16
  • チップ TNMG-SY 三菱マテリアル

    チップ TNMG-SY

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽切削領域(ap=0.5-1.5mm)
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • SY-Cヘルメット DICプラスチック

    SY-Cヘルメット

    DICプラスチック
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    上方視界に配慮したスモークバイザー付です。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)3902018年トラスコ掲載ページ6 0112使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
  • チップ WNMG-SY 三菱マテリアル

    チップ WNMG-SY

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ランプ印 つまみ SY型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 つまみ SY型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25種類つまみ材質黄銅
  • Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ

    ヨシタケ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
    用途食品・化学工業・給油配管等に最適。種類ストレーナー形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)2最高温度(℃)150材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
  • 電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)

    重松製作所
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
  • EE-SY199 omron(オムロン)

    EE-SY199

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1箱(100個)ほか
    翌日出荷から120日以内出荷
    プリント基板表面実装タイプ。小ロット対応品あり。選別指定品あり。プリント基板表面実装タイプ。小ロット対応品あり。選別指定品あり
  • SY-8 ミラー LEAD(リード工業)

    SY-8 ミラー

    LEAD(リード工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スタンダードな角型モデル 大型の鏡面仕様で後方確認がスムーズなスタンダードミラー。左右別型の8mmタイプ。逆ネジタイプもラインアップ。
    ブラックねじ頭径(mm)8
  • SY 安全ハンドル車 イマオコーポレーション

    SY 安全ハンドル車

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    指かけ付きリム形状です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
    種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • 呼吸連動形PAPRシンクロSy11 重松製作所

    呼吸連動形PAPRシンクロSy11

    重松製作所
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
    仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAトラスコ品番773-7912区分PL1質量(g)340タイプ呼吸連動形使用温度範囲(℃)5~40等級B級本体質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず)公称稼動時間(時間)6.5材質(面体)シリコーンゴムアズワン品番64-8898-96適合フィルターG2、V3
  • チップ DNMG-S-SY 三菱マテリアル

    チップ DNMG-S-SY

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から7日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • スモールローラー中長毛 SY-20ML 好川産業

    スモールローラー中長毛 SY-20ML

    好川産業(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、 新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。
    用途粗面用毛丈(mm)20穴径(Φmm)6.5適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリルサイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル紙管内径(パイプ)(Φ)15主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
  • 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
  • Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ

    ヨシタケ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
    種類ストレーナ形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)80メッシュ厚さ(mm)1(ガスケット)シルバー適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H

    重松製作所
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
  • Y形ストレーナ SY-6 ヨシタケ

    Y形ストレーナ SY-6

    ヨシタケ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    本体青銅製で耐食性に優れている。 SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
  • Y形ストレーナ(60メッシュ) SY-24タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(60メッシュ) SY-24タイプ

    ヨシタケ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続(入口)JIS Rc (出口)JIS R材質(本体)青銅流体冷温水ハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1.6形状Y形種類ストレーナー最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
  • SY-0.5芯 黒 1本入 ゼブラ

    SY-0.5芯 黒 1本入

    ゼブラ
    96税込106
    1本
    当日出荷
    適合ブレンU0.5全長(mm)111.1最大径(Φmm)4.4インク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 旋削用インサート DNMG-SY 三菱マテリアル

    旋削用インサート DNMG-SY

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。 切りくずを確実にコントロール。軟鋼の軽切削領域を幅広くカバー。
    用途軽切削用形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種NX2525ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SY等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R

    重松製作所
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
    仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
  • チップ TN-SY 三菱マテリアル

    チップ TN-SY

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • SUSオールアンカー(SY 大阪魂

    SUSオールアンカー(SY

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
...