カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • バイク純正部品(45)
  • 自動車純正部品(10)
  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全標識(2)
  • マスク(2)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy11」の検索結果

関連キーワード
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズタカチ電機工業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から122日以内出荷
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装-裏面導通処理材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
30 Series(30-SY7220) SMC30 Series(30-SY7220)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル
電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)重松製作所
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
JJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形 SMCJJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ タカチ電機工業チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズタカチ電機工業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。
材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7320) SMCS Series(SY7320)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7360) SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7360)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
BRAKING SZ31FID BRAKINGBRAKING SZ31FIDBRAKING
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
用途WAVE形状により放熱性と排水性に配慮し、安定した制動力を発揮適合車種ADDRESS 110(00) [UG110SY_CF11A] フロント用:キャストホイール車ADDRESS 110(01) [UG110SK1_CF11A] フロント用:キャストホイール車ADDRESS 110(03) [UG110SK3_CF11A] フロント用:キャストホイール車ZZ(00) [AZ50RY_CA1PB] フロント用ZZ(02) [AZ50RK2_CA1PB] フロント用ZZ(02) [AZ50SRK2_CA1PB] フロント用ZZ(02) [AZ50RRK2_CA1PB] フロント用ZZ(05) [AZ50RK5_CA1PB] フロント用ZZ(06) [AZ50RK6_CA1PB] フロント用ZZ(07) [AZ50RK7_CA1PB] フロント用
Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー 重松製作所Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー重松製作所
34,980税込38,478
1個
当日出荷
SY185、SY11、SY20用の専用リチウムイオン電池7.4Vです。
仕様シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリートラスコ品番836-3457質量(g)95充電時間(時間)2.5アズワン品番64-8899-462018年トラスコ掲載ページ6 0183
AC.GEN ASSY(CDI)   31100GY1902 ホンダAC.GEN ASSY(CDI) 31100GY1902ホンダ
32,980税込36,278
1個
欠品中
スイッチASSY. R.ポリス 35130MJLY11 ホンダスイッチASSY. R.ポリス 35130MJLY11ホンダ
17,980税込19,778
1個
欠品中
主な適合純正品番35130-MJL-Y11
SPEEDOMETER ASSY.   37200GY1911 ホンダSPEEDOMETER ASSY. 37200GY1911ホンダ
24,980税込27,478
1個
欠品中
REED VALVE ASSY   14100KZ4J11 ホンダREED VALVE ASSY 14100KZ4J11ホンダ
16,980税込18,678
1個
欠品中
REED VALVE ASSY   14100KZ4L11 ホンダREED VALVE ASSY 14100KZ4L11ホンダ
16,980税込18,678
1個
欠品中
OIL PUMP ASSY   15100GE3611 ホンダOIL PUMP ASSY 15100GE3611ホンダ
23,980税込26,378
1個
欠品中
OIL PUMP ASSY   15100KG8911 ホンダOIL PUMP ASSY 15100KG8911ホンダ
19,980税込21,978
1個
欠品中
SW ASSY,COMB&LOCK   35100MY1611 ホンダSW ASSY,COMB&LOCK 35100MY1611ホンダ
15,980税込17,578
1個
欠品中
FOB ASSY   35111KSVY11 ホンダFOB ASSY 35111KSVY11ホンダ
30,980税込34,078
1個
欠品中
SW ASSY,ENG STOPS   35130KSVY11 ホンダSW ASSY,ENG STOPS 35130KSVY11ホンダ
14,980税込16,478
1個
欠品中
CALIPER SUB ASSY,   43150MJLY11 ホンダCALIPER SUB ASSY, 43150MJLY11ホンダ
25,980税込28,578
1個
欠品中
CALIPER SUB ASSY,    45250MJLY11 ホンダCALIPER SUB ASSY, 45250MJLY11ホンダ
28,980税込31,878
1個
欠品中
CUSHION ASSY,REAR    52400MJLY11 ホンダCUSHION ASSY,REAR 52400MJLY11ホンダ
46,980税込51,678
1個
欠品中
CUSHION ASSY,REAR    52400GFLY11 ホンダCUSHION ASSY,REAR 52400GFLY11ホンダ
10,980税込12,078
1個
欠品中
OIL PUMP ASSY   15100GBM911 ホンダOIL PUMP ASSY 15100GBM911ホンダ
12,980税込14,278
1個
欠品中
OIL PUMP ASSY   15100GBL711 ホンダOIL PUMP ASSY 15100GBL711ホンダ
12,980税込14,278
1個
欠品中
AC.GEN ASSY(CDI)   31100GY1901 ホンダAC.GEN ASSY(CDI) 31100GY1901ホンダ
33,980税込37,378
1個
欠品中
LIGHT ASSY,REAR C   33700GBLY11 ホンダLIGHT ASSY,REAR C 33700GBLY11ホンダ
12,980税込14,278
1個
欠品中
SW ASSY,R POLICE   35130MKAY11 ホンダSW ASSY,R POLICE 35130MKAY11ホンダ
14,980税込16,478
1個
欠品中
SW ASSY,R POLICE   35130MJLY11 ホンダSW ASSY,R POLICE 35130MJLY11ホンダ
17,980税込19,778
1個
欠品中
フオークASSY. L.フロント 51500KWNY11 ホンダフオークASSY. L.フロント 51500KWNY11ホンダ
28,980税込31,878
1個
欠品中
主な適合純正品番51500-KWN-Y11