カテゴリ

  • マスク(15)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy11fv3」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)

    重松製作所
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
  • 呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3 重松製作所

    呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3

    重松製作所(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
    仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
  • Sy11、Sy185用フィルタ V3 重松製作所

    Sy11、Sy185用フィルタ V3

    重松製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    捕集効率99.97%以上のフィルターです。
    用途石綿用。
  • 電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ(20401) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ(20401)

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    トラスコ品番773-7963質量(g)1142018年トラスコ掲載ページ6 0183
  • 呼吸連動形PAPRシンクロSy11 重松製作所

    呼吸連動形PAPRシンクロSy11

    重松製作所
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
    仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAトラスコ品番773-7912区分PL1質量(g)340タイプ呼吸連動形使用温度範囲(℃)5~40等級B級本体質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず)公称稼動時間(時間)6.5材質(面体)シリコーンゴムアズワン品番64-8898-96適合フィルターG2、V3
  • 電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02 興研

    電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02

    興研
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。 小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
    種別その他マスク仕様電動ファン耐久時間/約2000時間付属品電池、充電器性能電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)質量(g)265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TP101号フィルターBRD-82機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風電池リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)約3(公称)、約3~6(実勢)ひもタイプタイプSBW/SAW
  • 呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005 興研

    呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005

    興研(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
    質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25タイプしめひもSB規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具定格電圧(V)3.7粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP1号フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用機能伝声器機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)電池専用リチウムイオン二次電池公称容量(mAh)1100公称稼動時間(時間)(平均)7充電時間(時間)約3耐用時間(時間)約2000充電可能回数約300回
  • 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01

    重松製作所(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
  • 防じん・防毒マスク 重松製作所

    防じん・防毒マスク

    重松製作所(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    国家検定合格番号第TN544号型式検定合格番号面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
  • 電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA

    興研
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
    用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン国家検定合格番号第TP20号仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh粒子捕集効率(%)99.97以上電池リチウムイオン二次電池ろ過材の種類BRD-7型公称稼動時間(時間)4.5以上充電時間(時間)約3充電可能回数約300回石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R

    重松製作所
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
    仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H

    重松製作所
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
  • 防じん・防毒マスク TW11C 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW11C

    重松製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。 カラー1種類:烏羽色(からすばいろ) フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 金属部品を使用していません。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1ブラックサイズM質量(g)115以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
  • Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型 重松製作所

    Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型

    重松製作所(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02区分L3タイプ有毒ガス用
  • 防じんマスク 1521H 興研

    防じんマスク 1521H

    興研
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
    種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM534号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)90排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)108排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)115以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)45以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
関連キーワード
hh11113特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113