電動ファン付呼吸用保護具 Sy28A アルミ蒸着品(フィルタ別売り)重松製作所92日以内出荷
電動ファン付呼吸用保護具S28のアルミ蒸着品、炉前作業に最適呼吸連動形シンクロ呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。
用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)溶接・溶断溶解作業金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数300未満まで使用可能(指定防護係数「300」を上回ることを明らかにする内容を、製品に添付しています。)石綿作業(呼吸用保護具の区分1)ダイオキシン類対策用(レベル1)農薬散布作業(水和剤・粉剤)重金属含有粉じん土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)サンダー作業グラインダー作業土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)各種粉体取扱作業ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露の少ないことが予想されるレベル)インジウム化合物対策(30?/m3未満)労働者ごとに防護係数が100以上であることを確認してください。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)建築物等の解体・改修工事のがれき処理質量(g)410以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP65フィルターT4,X3A,X2.5,T2.5,T2,X2係数(指定防護)Sy28T4:300※Sy28X3A:300※Sy28T2・5:33Sy28X2・5:33Sy28T2:14Sy28X2:14※指定防護係数「300」を上回ることを明らかにする書面を、製品に添付しています。稼働時間(時間)公称:フィルタT4取付け時:6.5時間以上フィルタX3A取付け時:5.5時間以上フィルタT2・5取付け時:9.0時間以上フィルタX2・5取付け時:7.0時間以上フィルタT2取付け時:9.5時間以上フィルタX2取付け時:8.5時間以上