カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パイロット式ソレノイドバルブ(5)
絞り込み
切替方式
- 2位置シングル(1)
- 2位置ダブル(1)
- 3位置エキゾーストセンタ(1)
- 4位置デュアル3ポート(1)
定格電圧(V)
- DC12(1)
- DC24(3)
リード線取出方法
- L形プラグコネクタ(3)
- M8コネクタ(1)
管接続口径
- Φ4(1)
ポート数
- 5(4)
使用流体
- 空気(4)
空気
ねじの種類
- NPTF
- G(19)
- M(18)
- NPT(9)
- Rc(82)
ブランド
- SMC(5)
SMC
「sy3000」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)