カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- パイロット式ソレノイドバルブ(12)
絞り込み
切替方式
- 2位置シングル(4)
- 3位置エキゾーストセンタ(2)
- 3位置クローズドセンタ(2)
- 3位置プレッシャセンタ(1)
- 4位置デュアル3ポート(1)
定格電圧(V)
- AC220(1)
- DC5(1)
- DC12(2)
- DC24(9)
リード線取出方法
- L形プラグコネクタ(3)
- M8コネクタ(1)
- M形プラグコネクタ(1)
- グロメット(1)
管接続口径
- 5/32
- 1/8(12)
- 1/4(15)
- 5/16(2)
- M5(34)
- Φ2(9)
- Φ3.2(5)
- Φ4(46)
- Φ6(59)
- Φ8(2)
- その他(2)
ポート数
- 5(10)
使用流体
- 空気(10)
空気
ねじの種類
- Rc(5)
Rc
ブランド
- SMC(12)
SMC
「sy3000」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3530
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)