カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3120-5g-c4」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SY312 SMCSY312SMC
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~)SMC(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
使用流体空気
30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3120) SMC30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3120)SMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5G) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5G)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
sy5120-5g-01特集