カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3120-5lze-c4」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMCポートソレノイドバルブ SYシリーズSMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)切替方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120T) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120T)SMC
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
SY312 SMCSY312SMC
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~)SMC(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
使用流体空気
30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
10-SY3 SMC10-SY3SMC
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
SY312 SMCSY312SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3120 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3120SMC
7,198税込7,918
1個
18日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
方向制御機器カテゴリ