カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3120-5moz-c6」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-CON付電磁弁(シングルソレノイド) SUS(エスユーエス)e-CON付電磁弁(シングルソレノイド)SUS(エスユーエス)
7,400税込8,140
1個
当日出荷
電磁弁(シングルソレノイド)とケーブル1本のセットです。
セット内容電磁弁(SMC)【SY-3120-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】×1
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120T) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120T)SMC
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~)SMC(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
使用流体空気
10-SY3 SMC10-SY3SMC
8,798税込9,678
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
SY312 SMCSY312SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3120) SMC30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3120)SMC
7,298税込8,028
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
使用流体空気
sy5240-5moz特集