カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(17)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC220
  • AC24(1)
  • AC100(15)
  • AC110(20)
  • AC115(2)
  • AC200(11)
  • AC230(2)
  • DC3(2)
  • DC5(18)
  • DC6(6)
  • DC12(32)
  • DC24(141)
管接続口径
  • 5/32(2)
  • 1/4(5)
  • M5(9)
  • Φ4(7)
  • Φ6(8)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(11)
  • L形プラグコネクタ(4)
  • M形プラグコネクタ(1)
  • グロメット(4)
ねじの種類
  • M(2)
  • Rc(13)
  • その他(1)
ポート数
  • 5(16)
使用流体
  • 空気(16)
空気
切替方式
  • 2位置シングル(17)
2位置シングル
ブランド
  • SMC(17)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3120」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SY312 SMCSY312SMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120SMC
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4LOZ) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4LOZ)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4DZ) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4DZ)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(4) AC220/AC230切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4G) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4G)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットポート数5ブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4LZ) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4LZ)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5ブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4YO) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4YO)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4DD) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4DD)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(4) AC220/AC230ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4DZE) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4DZE)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4D) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4D)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4Y) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4Y)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(4) AC220/AC230切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4DZD) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4DZD)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4H) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4H)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(H) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(-) Rcブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4DOE) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4DOE)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(DO) DIN形ターミナルポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし