カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パイロット式ソレノイドバルブ(2)
絞り込み
定格電圧(V)
- DC3
- AC24(1)
- AC100(15)
- AC110(20)
- AC115(2)
- AC200(11)
- AC220(17)
- AC230(2)
- DC5(18)
- DC6(6)
- DC12(32)
- DC24(141)
管接続口径
- M5(2)
- Φ4(1)
- Φ6(1)
リード線取出方法
- L形プラグコネクタ(2)
- M形プラグコネクタ(1)
- グロメット(1)
ねじの種類
- Rc(1)
- その他(1)
ポート数
- 5(1)
使用流体
- 空気(1)
空気
切替方式
- 2位置シングル(2)
2位置シングル
ブランド
- SMC(2)
SMC
「sy3120」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7