カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(6)
絞り込み
定格電圧(V)
  • DC6
  • AC24(1)
  • AC100(15)
  • AC110(20)
  • AC115(2)
  • AC200(11)
  • AC220(17)
  • AC230(2)
  • DC3(2)
  • DC5(18)
  • DC12(32)
  • DC24(141)
管接続口径
  • 1/4(1)
  • M5(2)
  • Φ4(3)
  • Φ6(2)
リード線取出方法
  • L形プラグコネクタ(2)
  • M形プラグコネクタ(1)
  • グロメット(5)
ねじの種類
  • Rc(5)
ポート数
  • 5(5)
使用流体
  • 空気(5)
空気
切替方式
  • 2位置シングル(6)
2位置シングル
ブランド
  • SMC(6)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3120」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120SMC
6,898税込7,588
1個
11日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-VLOU) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-VLOU)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)() DC6ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-VGZ) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-VGZ)SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)() DC6管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-VG) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-VG)SMC
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)() DC6ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品