カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
「sy3140-5lou」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3140
SMC¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から18日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気