カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- パイロット式ソレノイドバルブ(18)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(10)
- AC110(7)
- AC115(5)
- AC200(7)
- AC220(7)
- AC230(5)
- DC3(2)
- DC5(7)
- DC6(2)
- DC12(10)
- DC24(18)
ねじの種類
- G(7)
- NPT(8)
- NPTF(7)
- Rc(16)
管接続口径
- 1/8(13)
- その他(1)
ポート数
- 5
使用流体
- 空気(18)
切替方式
- 2位置シングル(18)
2位置シングル
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(5)
- L形プラグコネクタ(10)
- M8コネクタ(5)
- M形プラグコネクタ(10)
- グロメット(10)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ブランド
- SMC(18)
SMC
「sy3140」の検索結果

CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3140
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から18日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY3140T)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個8日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
S Series(SY3140RT)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24V使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140T
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140RT
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3140T
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3140T
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7