カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- パイロット式ソレノイドバルブ(8)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(3)
- DC5(1)
- DC24(8)
ねじの種類
- G
- NPT(9)
- NPTF(8)
- Rc(18)
管接続口径
- 1/8(6)
ポート数
- 5(7)
使用流体
- 空気(7)
切替方式
- 2位置シングル(8)
2位置シングル
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(2)
- L形プラグコネクタ(7)
- M8コネクタ(2)
- M形プラグコネクタ(2)
- グロメット(4)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ブランド
- SMC(8)
SMC
「sy3140」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7