カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パイロット式ソレノイドバルブ(5)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC115
- AC100(12)
- AC110(7)
- AC200(8)
- AC220(8)
- AC230(5)
- DC3(2)
- DC5(9)
- DC6(4)
- DC12(12)
- DC24(23)
ねじの種類
- NPT(1)
- NPTF(1)
- Rc(4)
管接続口径
- 1/8(4)
ポート数
- 5(5)
使用流体
- 空気(5)
切替方式
- 2位置シングル(5)
2位置シングル
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(2)
- L形プラグコネクタ(1)
- M形プラグコネクタ(1)
- グロメット(1)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ブランド
- SMC(5)
SMC