カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- パイロット式ソレノイドバルブ(8)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC200
- AC100(12)
- AC110(7)
- AC115(5)
- AC220(8)
- AC230(5)
- DC3(2)
- DC5(9)
- DC6(4)
- DC12(12)
- DC24(23)
ねじの種類
- G(3)
- Rc(4)
管接続口径
- 1/8(5)
- その他(1)
ポート数
- 5(7)
使用流体
- 空気(7)
切替方式
- 2位置シングル(8)
2位置シングル
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(3)
- L形プラグコネクタ(4)
- M形プラグコネクタ(4)
- グロメット(3)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ブランド
- SMC(8)
SMC
「sy3140」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7