カテゴリ
- バイク純正部品(173)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
「sy3160」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160T
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3160
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3160T)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷から23日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7