カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
「sy3220-5mz-c6」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220T)
SMC¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)