カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
「sy3240-5dz-01」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から22日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切替方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3240
SMC¥12,980税込¥14,2781個22日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気