カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
「sy3240-5m」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
30-SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcパイロット方式(-) 内部パイロット