カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
- パイロット式ソレノイドバルブ(167)
- 方向制御エアオペレートバルブ(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(13)
- AC110(10)
- AC200(11)
- AC220(10)
- DC5(6)
- DC6(1)
- DC12(10)
- DC24(164)
切替方式
- 2位置シングル(41)
- 2位置ダブル(35)
- 3位置エキゾーストセンタ(25)
- 3位置クローズドセンタ(23)
- 3位置プレッシャセンタ(15)
- 4位置デュアル3ポート(17)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(18)
- L形プラグコネクタ(30)
- M8コネクタ(15)
- M形プラグコネクタ(28)
- グロメット(23)
使用流体
- 空気(165)
ポート数
- 5
管接続口径
- 1/8(30)
- 5/32(2)
- 1/4(17)
- 5/16(5)
- 3/8(1)
- Φ4(27)
- Φ6(53)
- Φ8(40)
- Φ10(1)
- その他(1)
1/8・5/32・1/4・5/16・3/8・Φ4・Φ6・Φ8・Φ10・その他
ねじの種類
- G(34)
- NPT(21)
- NPTF(13)
- Rc(89)
G・NPT・NPTF・Rc
ブランド
- SMC(168)
SMC
「sy5000」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から18日以内出荷リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)切替方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形
SMC(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から16日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200R
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気コイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5500T
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5420T
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401R
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401KT
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401BT
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5400T
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5400B
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340T
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301R
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240RT
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)CE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230R
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230H
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シールねじの種類(-)Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5201T
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5201B
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200T
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200BT
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5131BT
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RBT
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RB
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シールねじの種類(-)Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130H
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷取付(B) 六角穴付ボルト切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101RK
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101KT
SMC¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101K
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101B
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100H
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5500
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)