カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- パイロット式ソレノイドバルブ(36)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC110(3)
- AC200(1)
- AC220(5)
- DC5(1)
- DC6(1)
- DC12(2)
- DC24(33)
切替方式
- 2位置シングル(12)
- 2位置ダブル(8)
- 3位置エキゾーストセンタ(4)
- 3位置クローズドセンタ(6)
- 3位置プレッシャセンタ(1)
- 4位置デュアル3ポート(2)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(12)
- L形プラグコネクタ(9)
- M8コネクタ(7)
- M形プラグコネクタ(6)
- グロメット(6)
使用流体
- 空気(33)
ポート数
- 5(34)
管接続口径
- 1/8(16)
- 1/4(6)
- 5/16(1)
- Φ4(3)
- Φ6(6)
- Φ8(6)
1/8・1/4・5/16・Φ4・Φ6・Φ8
ねじの種類
- G
- NPT(23)
- NPTF(15)
- Rc(92)
ブランド
- SMC(36)
SMC
「sy5000」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から18日以内出荷リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)切替方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形
SMC(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から16日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200R
SMC¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300
SMC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷から9日以内出荷ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気コイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301R
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230R
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5520
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300R
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100R
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5220T
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A00
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140R
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130R
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5B00
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シールねじの種類(F) G使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(WO) M12コネクタケーブルなしコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5