カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- パイロット式ソレノイドバルブ(15)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC110(2)
- AC200(1)
- DC5(1)
- DC12(2)
- DC24(10)
切替方式
- 2位置シングル(4)
- 2位置ダブル(2)
- 3位置エキゾーストセンタ(2)
- 3位置クローズドセンタ(2)
- 3位置プレッシャセンタ(1)
- 4位置デュアル3ポート(1)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(4)
- L形プラグコネクタ(8)
- M8コネクタ(3)
- M形プラグコネクタ(1)
- グロメット(3)
使用流体
- 空気(12)
ポート数
- 5(13)
管接続口径
- 1/8(9)
- 1/4(5)
- 5/16(2)
- Φ6(1)
- Φ8(1)
1/8・1/4・5/16・Φ6・Φ8
ねじの種類
- NPTF
- G(36)
- NPT(23)
- Rc(92)
ブランド
- SMC(15)
SMC
「sy5000」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から18日以内出荷リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)切替方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5520
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A00
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140R
SMC¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5