カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- パイロット式ソレノイドバルブ(13)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- AC110(10)
- AC200(11)
- AC220(10)
- DC5(6)
- DC6(1)
- DC12(10)
- DC24(166)
切替方式
- 2位置シングル(4)
- 2位置ダブル(1)
- 3位置エキゾーストセンタ(1)
- 3位置クローズドセンタ(4)
- 3位置プレッシャセンタ(3)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(7)
- L形プラグコネクタ(5)
- M形プラグコネクタ(3)
- グロメット(4)
使用流体
- 空気(13)
ポート数
- 5(13)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(1)
- Φ6(5)
1/8・1/4・Φ6
ねじの種類
- G(1)
- NPT(1)
- NPTF(1)
- Rc(10)
G・NPT・NPTF・Rc
ブランド
- SMC(13)
SMC
「sy5000」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5360
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ねじの種類(-) Rc使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5540R
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140R
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ