カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- パイロット式ソレノイドバルブ(10)
絞り込み
定格電圧(V)
- DC12
- AC100(13)
- AC110(10)
- AC200(11)
- AC220(10)
- DC5(6)
- DC6(1)
- DC24(166)
切替方式
- 2位置シングル(4)
- 2位置ダブル(2)
- 3位置エキゾーストセンタ(2)
- 3位置クローズドセンタ(2)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(2)
- L形プラグコネクタ(5)
- M8コネクタ(3)
- グロメット(4)
使用流体
- 空気(10)
ポート数
- 5(10)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(2)
- Φ4(1)
- Φ6(2)
- Φ8(1)
1/8・1/4・Φ4・Φ6・Φ8
ねじの種類
- G(2)
- NPT(2)
- NPTF(2)
- Rc(5)
G・NPT・NPTF・Rc
ブランド
- SMC(10)
SMC
「sy5000」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5440R
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から17日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140T
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)