カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(166)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(166)
絞り込み
定格電圧(V)
  • DC24
  • AC100(13)
  • AC110(10)
  • AC200(11)
  • AC220(10)
  • DC5(6)
  • DC6(1)
  • DC12(10)
切替方式
  • 2位置シングル(41)
  • 2位置ダブル(36)
  • 3位置エキゾーストセンタ(26)
  • 3位置クローズドセンタ(24)
  • 3位置プレッシャセンタ(16)
  • 4位置デュアル3ポート(18)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(16)
  • L形プラグコネクタ(29)
  • M8コネクタ(15)
  • M形プラグコネクタ(27)
  • グロメット(22)
使用流体
  • 空気(164)
ポート数
  • 5(164)
管接続口径
  • 1/8(30)
  • 5/32(2)
  • 1/4(16)
  • 5/16(5)
  • Φ4(28)
  • Φ6(55)
  • Φ8(42)
  • その他(3)
1/8・5/32・1/4・5/16・Φ4・Φ6・Φ8・その他
ねじの種類
  • G(33)
  • NPT(18)
  • NPTF(10)
  • Rc(87)
G・NPT・NPTF・Rc
ブランド
  • SMC(166)
SMC
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy5000」の検索結果

166件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形

    SMC(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)切替方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
  • SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMC

    SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応

    SMC
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130

    SMC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340R SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340R

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200R SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200R

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気コイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5530 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5530

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5400 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5400

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240

    SMC
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5500T SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5500T

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5420T SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5420T

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401R SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401R

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401KT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401KT

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401BT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401BT

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5400T SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5400T

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5400B SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5400B

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340T SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340T

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301R SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301R

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240RT

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)CE-対応品(Q) CE対応品
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230R SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230R

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230H SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230H

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シールねじの種類(-)Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5201T SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5201T

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5201B SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5201B

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200T SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200T

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200BT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200BT

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5131BT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5131BT

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    9日以内出荷
    取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130T SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130T

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RBT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RBT

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RB

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シールねじの種類(-)Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130H SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130H

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    9日以内出荷
    取付(B) 六角穴付ボルト切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101RK SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101RK

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101KT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101KT

    SMC
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101K SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101K

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101B SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101B

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100H SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100H

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)