カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy5120-2g-01」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
SY512 SMCSY512SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
6,698税込7,368
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6G) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6G)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(6) DC12使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4G) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4G)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) Gブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
方向制御機器カテゴリ