カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
「sy5120-5loze-c6」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)切替方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LOZE)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5120
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120T)
SMC¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)