カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パイロット式ソレノイドバルブ(2)
絞り込み
定格電圧(V)
- DC3
- AC100(23)
- AC110(34)
- AC115(2)
- AC200(25)
- AC220(27)
- AC230(3)
- AC240(1)
- DC5(11)
- DC6(2)
- DC12(42)
- DC24(144)
管接続口径
- 1/8(2)
- Φ4(1)
- Φ6(1)
- Φ8(1)
ねじの種類
- G(1)
- Rc(1)
リード線取出方法
- L形プラグコネクタ(2)
- M形プラグコネクタ(1)
- グロメット(1)
ポート数
- 5(2)
使用流体
- 空気(2)
空気
切替方式
- 2位置シングル(2)
2位置シングル
ブランド
- SMC(2)
SMC
「sy5120」の検索結果

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-RLOU)
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(R) DC3ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5