カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- パイロット式ソレノイドバルブ(12)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC110(6)
- AC115(2)
- AC220(1)
- DC12(5)
- DC24(10)
管接続口径
- 1/4(6)
ねじの種類
- NPTF
- G(14)
- NPT(13)
- Rc(28)
切替方式
- 2位置シングル(12)
ポート数
- 5(11)
使用流体
- 空気(11)
空気
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(5)
- L形プラグコネクタ(9)
- M8コネクタ(2)
- M形プラグコネクタ(2)
- グロメット(3)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ブランド
- SMC(12)
SMC
「sy5140」の検索結果

S Series(SY5140T)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140R
SMC¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気