カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- パイロット式ソレノイドバルブ(28)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(12)
- AC110(5)
- AC115(1)
- AC200(11)
- AC220(10)
- AC230(4)
- DC3(1)
- DC5(4)
- DC6(1)
- DC12(12)
- DC24(21)
管接続口径
- 1/4(22)
- その他(3)
ねじの種類
- Rc
- G(14)
- NPT(13)
- NPTF(12)
切替方式
- 2位置シングル(28)
ポート数
- 5(26)
使用流体
- 空気(26)
空気
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(10)
- L形プラグコネクタ(14)
- M8コネクタ(5)
- M形プラグコネクタ(12)
- グロメット(12)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ブランド
- SMC(28)
SMC
「sy5140」の検索結果

S Series(SY5140T)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140R
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140T
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140RT
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5140
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5管接続口径1/4 サブプレート付ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5140T
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140R
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷から18日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形
SMC(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から16日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から22日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5