カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- パイロット式ソレノイドバルブ(15)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- AC110(9)
- AC115(3)
- AC200(12)
- AC220(11)
- AC230(5)
- DC3(2)
- DC5(7)
- DC6(2)
- DC12(16)
- DC24(25)
管接続口径
- 1/4(8)
- その他(2)
ねじの種類
- G(3)
- NPT(3)
- Rc(12)
切替方式
- 2位置シングル(15)
ポート数
- 5(13)
使用流体
- 空気(13)
空気
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(7)
- L形プラグコネクタ(8)
- M形プラグコネクタ(5)
- グロメット(6)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ブランド
- SMC(15)
SMC
「sy5140」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140R
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5140
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5管接続口径1/4 サブプレート付ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷から18日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から22日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5