カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- パイロット式ソレノイドバルブ(16)
絞り込み
定格電圧(V)
- DC12
- AC100(15)
- AC110(9)
- AC115(3)
- AC200(12)
- AC220(11)
- AC230(5)
- DC3(2)
- DC5(7)
- DC6(2)
- DC24(25)
管接続口径
- 1/4(9)
- その他(1)
ねじの種類
- G(4)
- NPT(3)
- NPTF(5)
- Rc(12)
切替方式
- 2位置シングル(16)
ポート数
- 5(15)
使用流体
- 空気(15)
空気
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(4)
- L形プラグコネクタ(7)
- M8コネクタ(3)
- M形プラグコネクタ(3)
- グロメット(5)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ブランド
- SMC(16)
SMC
「sy5140」の検索結果

S Series(SY5140T)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140T
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5140
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気