カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- パイロット式ソレノイドバルブ(7)
絞り込み
定格電圧(V)
- DC5
- AC100(15)
- AC110(9)
- AC115(3)
- AC200(12)
- AC220(11)
- AC230(5)
- DC3(2)
- DC6(2)
- DC12(16)
- DC24(25)
管接続口径
- 1/4(3)
- その他(1)
ねじの種類
- G(1)
- Rc(4)
切替方式
- 2位置シングル(7)
ポート数
- 5(6)
使用流体
- 空気(6)
空気
リード線取出方法
- L形プラグコネクタ(6)
- M8コネクタ(1)
- M形プラグコネクタ(1)
- グロメット(3)
L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ブランド
- SMC(7)
SMC
「sy5140」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気