カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
「sy5160-5mz-c6」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ
SMC¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から21日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気