カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
「sy5220-5dz-01」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5220
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1DZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(1) AC100ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式