カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
「sy5220-5lu-c6」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LU)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式