カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(15)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC110(17)
  • AC115(1)
  • AC200(10)
  • AC220(16)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
  • DC3(1)
  • DC5(5)
  • DC6(2)
  • DC12(22)
  • DC24(97)
管接続口径
  • 1/8(7)
  • 1/4(2)
  • Φ4(2)
  • Φ6(11)
  • Φ8(3)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(11)
  • L形プラグコネクタ(3)
  • M形プラグコネクタ(3)
  • グロメット(3)
ねじの種類
  • G(9)
  • Rc(8)
ポート数
  • 5(14)
使用流体
  • 空気(14)
空気
切替方式
  • 2位置ダブル(15)
2位置ダブル
ブランド
  • SMC(15)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy5220」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1Y) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1Y)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1D) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1D)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1YO) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1YO)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1LOZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1LOZ)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1DZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1DZ)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(1) AC100ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1YZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1YZ)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1YZD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1YZD)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1G) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1G)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメット切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1MZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1MZ)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1DO) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1DO)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1DE) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1DE)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-SY52~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-SY52~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    使用流体空気
  • SY522 SMC

    SY522

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
vz5220特集