カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(2)
絞り込み
定格電圧(V)
  • DC6
  • AC100(15)
  • AC110(17)
  • AC115(1)
  • AC200(10)
  • AC220(16)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
  • DC3(1)
  • DC5(5)
  • DC12(22)
  • DC24(97)
管接続口径
  • 1/8(2)
  • Φ4(1)
  • Φ6(1)
  • Φ8(1)
リード線取出方法
  • L形プラグコネクタ(2)
  • M形プラグコネクタ(1)
  • グロメット(1)
ねじの種類
  • G(1)
  • Rc(1)
ポート数
  • 5(2)
使用流体
  • 空気(2)
空気
切替方式
  • 2位置ダブル(2)
2位置ダブル
ブランド
  • SMC(2)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy5220」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-VLOU) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-VLOU)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)() DC6ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
vz5220特集