カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
「sy5240-5loz-02」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
S Series(SY5240RT)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24V使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240T
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品