カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy7120-5dz-c8」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
SY712 SMCSY712SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
S Series(SY7120-5DZ) SMCS Series(SY7120-5DZ)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
25A Series(25A-SY7) SMC25A Series(25A-SY7)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7120 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7120SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
30 Series(30-SY7120) SMC30 Series(30-SY7120)SMC
8,898税込9,788
1個
11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
smc sy7120特集