カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy7120-5lze-02」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7120 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7120SMC
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
SY712 SMCSY712SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-5LZE) SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-5LZE)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5ブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
30 Series(30-SY7120) SMC30 Series(30-SY7120)SMC
7,598税込8,358
1個
11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ