カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- パイロット式ソレノイドバルブ(28)
絞り込み
ポート数
- 5
定格電圧(V)
- AC100(10)
- AC110(7)
- AC115(4)
- AC200(10)
- AC220(7)
- AC230(4)
- DC3(1)
- DC5(3)
- DC6(1)
- DC12(11)
- DC24(21)
使用流体
- 空気(28)
管接続口径
- 1/4(22)
- 3/8(23)
- その他(1)
切替方式
- 2位置シングル(28)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(8)
- L形プラグコネクタ(11)
- M8コネクタ(6)
- M形プラグコネクタ(11)
- グロメット(11)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ねじの種類
- G(11)
- NPT(12)
- NPTF(8)
- Rc(24)
G・NPT・NPTF・Rc
ブランド
- SMC(30)
SMC
「sy7140」の検索結果

S Series(SY7140RT)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140R
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7140RT
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140R
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7140R
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5管接続口径3/8 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140T
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気