カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(13)
絞り込み
ポート数
  • 5(12)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC110(5)
  • AC200(1)
  • AC220(2)
  • DC5(1)
  • DC12(3)
  • DC24(11)
使用流体
  • 空気(12)
管接続口径
  • 1/4(11)
  • 3/8(10)
切替方式
  • 2位置シングル(13)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(6)
  • L形プラグコネクタ(8)
  • M8コネクタ(3)
  • M形プラグコネクタ(4)
  • グロメット(4)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ねじの種類
  • NPT
  • G(12)
  • NPTF(9)
  • Rc(25)
ブランド
  • SMC(13)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy7140」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
30 Series(30-SY7140) SMC30 Series(30-SY7140)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
SY714 SMCSY714SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から13日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7140) SMCS Series(SY7140)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7140R) SMCS Series(SY7140R)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140T SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140TSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY714 SMCSY714SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140R SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140RSMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140R SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140RSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
52 Series(52-SY7) SMC52 Series(52-SY7)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12