カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- パイロット式ソレノイドバルブ(9)
絞り込み
ポート数
- 5(8)
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC110(6)
- AC115(1)
- AC200(1)
- AC220(2)
- DC5(1)
- DC12(3)
- DC24(9)
使用流体
- 空気(8)
管接続口径
- 1/4(7)
- 3/8(8)
切替方式
- 2位置シングル(9)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(4)
- L形プラグコネクタ(6)
- M8コネクタ(3)
- M形プラグコネクタ(2)
- グロメット(4)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ねじの種類
- NPTF
- G(12)
- NPT(13)
- Rc(25)
ブランド
- SMC(9)
SMC
「sy7140」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気