カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- パイロット式ソレノイドバルブ(25)
絞り込み
ポート数
- 5(24)
定格電圧(V)
- AC100(11)
- AC110(5)
- AC115(1)
- AC200(10)
- AC220(8)
- AC230(3)
- DC3(1)
- DC5(1)
- DC6(1)
- DC12(10)
- DC24(19)
使用流体
- 空気(24)
管接続口径
- 1/4(23)
- 3/8(21)
- その他(1)
切替方式
- 2位置シングル(25)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(9)
- L形プラグコネクタ(11)
- M8コネクタ(7)
- M形プラグコネクタ(12)
- グロメット(12)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ねじの種類
- Rc
- G(12)
- NPT(13)
- NPTF(9)
ブランド
- SMC(25)
SMC
「sy7140」の検索結果

S Series(SY7140RT)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140R
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7140RT
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7140R
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5管接続口径3/8 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気